Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees boogvorm 6mm

  • ERIKS:23152089
  • Fabrikant:7311518036119
Image 1
· DIN: SPG
· Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 50,69/ stukexcl. btw

€ 61,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
18 mm
Vorm
Boogvorm spits SPG
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
6 mm