Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees boogvorm 16mm

  • ERIKS:23152470
  • Fabrikant:7311518187415
Image 1
· DIN: SPG
· Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 137,66/ stukexcl. btw

€ 166,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Boogvorm spits SPG
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
16 mm