Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees boogvorm 12mm

  • ERIKS:23152090
  • Fabrikant:7311518036317
Image 1
· DIN: SPG
· Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 96,85/ stukexcl. btw

€ 117,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Boogvorm spits SPG
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
12 mm