Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees bolvorm 16mm

  • ERIKS:23152380
  • Fabrikant:7311518192327
Image 1
· DIN: KUD
· Ontbramen van lasnaden en gaten. Voor het maken van oliekanalen in nauwe ruimten
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 95,17/ stukexcl. btw

€ 115,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
14 mm
Vorm
Bolvorm D
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
54 mm
Kopdiameter
16 mm