Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees bolvorm 12mm

  • ERIKS:23152377
  • Fabrikant:7311518035358
Image 1
· DIN: KUD
· Ontbramen van lasnaden en gaten. Voor het maken van oliekanalen in nauwe ruimten
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 71,23/ stukexcl. btw

€ 86,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
11 mm
Vorm
Bolvorm D
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
51 mm
Kopdiameter
12 mm