Eriks
BAHCO

BAHCO Stiftfrees bolvorm 12mm

  • ERIKS:23152373
  • Fabrikant:7311518187644
Image 1
· Ontbramen van aluminium en andere zachte materialen
· Gebruik was om spaanophoping te voorkomen
· Snijkanten speciaal ontwikkeld voor zachte materialen
· Type vertanding: AL = AL-kap
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Opslaan in lijst

€ 81,46/ stukexcl. btw

€ 98,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Max. werklengte
11 mm
Vorm
Bolvorm D
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
56 mm
Kopdiameter
12 mm