Eriks
BAHCO

BAHCO Steeksleutelset, 6MV Serie, Set van 8

  • ERIKS:12143443
  • Fabrikant:7314150122141
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Geisoleerde steeksleutelset, 8-delig
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· In zwart kunststof rolfoedraal
Opslaan in lijst

€ 213,23/ stukexcl. btw

€ 258,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
6MV
Type
Open End Wrench Set
Setuitvoering
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm geïsoleerde steeksleutelset
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof zakje
Gewicht
0.88 kg