Eriks
BAHCO

BAHCO Steeksleutel voor slag, 133SGM Serie, Speciaal staal, 320 mm LG, 60 mm WD

  • ERIKS:23069465
  • Fabrikant:7314151828448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Steek-slagsleutels
Uitvoering: Staalgrijs, gesmeed.
Materiaal: SPECIAALSTAAL.
DIN 133, bekstand 15°. Met kort gedrongen slageinde voor zeer zware belasting op scheepswerven, bij spoorwegen, zware industrieën, e.d.
Opslaan in lijst

€ 85,20/ stukexcl. btw

€ 103,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
133SGM
Type
Open End Slogging Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
60 mm
Lengte
320 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
2500 g