Eriks
BAHCO

BAHCO Steeksleutel voor slag, 133SGM Serie, Speciaal staal, 255 mm LG, 46 mm WD

  • ERIKS:23069462
  • Fabrikant:7314151828417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Steek-slagsleutels
Uitvoering: Staalgrijs, gesmeed.
Materiaal: SPECIAALSTAAL.
DIN 133, bekstand 15°. Met kort gedrongen slageinde voor zeer zware belasting op scheepswerven, bij spoorwegen, zware industrieën, e.d.
Opslaan in lijst

€ 57,50/ stukexcl. btw

€ 69,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
133SGM
Type
Open End Slogging Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
46 mm
Lengte
255 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
1280 g