Eriks
BAHCO

BAHCO Steekringratelsleutel, 41RM Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 160 mm LG, 14 mm WD

  • ERIKS:12143394
  • Fabrikant:7314153014467
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Steek-ringratelsleutels met gewricht, metrisch
· Normen:ISO 3318 en DIN 3113
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Open ring einde heeft een 15º hoek met een plattere kop voor meer toegankelijkheid
· Het gewricht met ratelkop heeft een 180º hoek met een vaste stappen bij iedere 15°
· Actiehoek 5°
· Twaalfkant Dynamic-Drive Profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Verchroomd, satijn gepolijst voor oppervlak van hoge kwaliteit
Opslaan in lijst

€ 25,08/ stukexcl. btw

€ 30,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
41RM
Type
Combination Ratcheting Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
160 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
113 g