Eriks
BAHCO

BAHCO Steekringratelsleutel, 41RM Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 136 mm LG, 10 mm WD

  • ERIKS:11872157
  • Fabrikant:7314153014429
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Steek-ringratelsleutels met gewricht, metrisch
· Normen:ISO 3318 en DIN 3113
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Open ring einde heeft een 15º hoek met een plattere kop voor meer toegankelijkheid
· Het gewricht met ratelkop heeft een 180º hoek met een vaste stappen bij iedere 15°
· Actiehoek 5°
· Twaalfkant Dynamic-Drive Profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Verchroomd, satijn gepolijst voor oppervlak van hoge kwaliteit
Opslaan in lijst

€ 20,55/ stukexcl. btw

€ 24,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
41RM
Type
Combination Ratcheting Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
136 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
55 g