Eriks
BAHCO

BAHCO Steekringratelsleutel, 1RZ Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 178 mm LG, 1/2" WD

  • ERIKS:11872516
  • Fabrikant:7314153014245
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Steek-ringratelsleutels, inch maten
· Normen: ISO 1711-1 en DIN 3113
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Steeksleutel kop 15° afgebogen met een dunnere kop voor betere bereikbaarheid
· Ratel in de ring voor hoge productiviteit toepassing
· 5° Actiehoek
· Twaalfkant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links / rechts
· Grotere en tweezijdige maataanduiding voor snelle herkenning
· Verchroomd mat gepolijst voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Opslaan in lijst

€ 41,67/ stukexcl. btw

€ 50,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1RZ
Type
Combination Ratcheting Wrench
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1/2
Lengte
178 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
95 g