Eriks
BAHCO

BAHCO Steekringratelsleutel, 10RM Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 95 mm LG, 10 mm WD

  • ERIKS:12143127
  • Fabrikant:7314153014351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Steek-ringratelsleutels, metrisch, Stubby uitvoering
· Normen: ISO 3318 en DIN 3113
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Stand van de bek: 15o met een smallere kop voor betere toegankelijkheid
· Ratel met 12 tanden in de ring voor goede productiviteit in toepassing
· Actiehoek 5°
· Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links/rechts
· Grotere en tweezijdige maataanduiding voor gemakkelijke herkenning
· Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit oppervlak
Opslaan in lijst

€ 17,66/ stukexcl. btw

€ 21,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
10RM
Type
Combination Ratcheting Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
95 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
35 g