Eriks
BAHCO

BAHCO Steekbeitelset met houten handgrepen, 5-delig, 6/10/12/18/25 mm, kartonnen doos, 425-082

  • ERIKS:23082553
  • Fabrikant:7311518010676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Hecht van beukenhout, met vernikkeld stalen ring ter voorkoming van splijten van het hout
· Blad van kwaliteitsstaal met een conische hals
· Steekbeitels zijn over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen
· Geslepen en klaar voor gebruik
· Een vlakke kant aan het hecht voorkomt wegrollen
· Uitgerust met een beschermkap over de punt
Opslaan in lijst

€ 93,20/ stukexcl. btw

€ 112,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
425
Type
Chisel Set
Setuitvoering
Beitelset 6, 10, 12, 18 en 25 mm
Materiaal
Staal
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.78 kg
Type
Beitelset
Hoogte
280 mm
Lengte
220 mm
Breedte
30 mm