Eriks
BAHCO

BAHCO Steekbeitel houten hecht 40mm

  • ERIKS:23082568
  • Fabrikant:7311518017781
Image 1
Hecht van beukenhout, met vernikkeld stalen ring ter voorkoming van splijten van het hout
Blad van kwaliteitsstaal met een conische hals
Steekbeitels zijn over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen
Geslepen en klaar voor gebruik
Een vlakke kant aan het hecht voorkomt wegrollen
Uitgerust met een beschermkap over de punt
Opslaan in lijst

€ 25,85/ stukexcl. btw

€ 31,28incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Houtbeitels
Beitelbreedte
40 mm
Gewicht
330 g
Klinglengte
140 mm