€ 141,18/ stukexcl. btw
€ 170,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | ERGO |
Type | Splitproof Chisel Set |
Setuitvoering | Set splijtvaste beitels 6, 10, 12, 16, 18, 25, 32 en 38 mm |
Materiaal | Staal |
Totaal aantal gereedschappen | 8 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Houten kist |
Gewicht | 2.3 kg |
Hoogte | 285 mm |
Lengte | 318 mm |
Breedte | 42 mm |