Eriks
BAHCO

BAHCO Spiraalboor rolgewalst diameter 3.3 mm HSS lengte 65 mm boordiepte 36 mm DIN 338

  • ERIKS:23093496
  • Fabrikant:7311518031909
Image 1
Hooggelegeerd snelstalen boor type 441 voor het boren in brons, koper, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvaststaal.
Gerolde spiraal . Volgens DIN 338. Beschikbaar van 1 tot 14 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Diameter
3.3 mm
Snijlengte
36 mm
Totale lengte
65 mm
Uitvoering
Rolgewalst
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Materiaal
HSS