Eriks
BAHCO

BAHCO Speciale koevoet 3680

  • ERIKS:23077257
  • Fabrikant:7314151075835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Voor het oplichten van cilinderkoppen, afnemen van tandwielen, losmaken van vastgeroeste delen, in- en uitbouwen van kogellagers
Opslaan in lijst

€ 54,49/ stukexcl. btw

€ 65,93incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
3680
Type
Flat Head Pinch Bars with Flat Shank
Type
Koevoeten/breekijzers
Lengte
400 mm
Diameter
14 mm
Gewicht
510 g