Eriks
BAHCO

BAHCO Spanningzoeker 8045LVDE

  • ERIKS:23080540
  • Fabrikant:7314151509163
Image 1
· Spanningzoeker tot 250V
· Handgreep: helder transparante kunststof greep. Licht model met ronde greep en clip
· Kling: hoge kwaliteit staal, verchroomd, kunststof bescherming tot aan de punt. Gefosfateerde punt
· Volgens DIN VDE 0680/6 GS-gemerkt
· Om spanning te controleren moet de als schroevendraaierkling uitgevoerde tastelektrode op de geleider worden gedrukt en één vinger op de aan het einde van het kunststof heft aangebrachte elektrode worden gelegd (massa). Bij spanning licht het in het heft ingebouwde lampje op
Opslaan in lijst

€ 18,83/ stukexcl. btw

€ 22,78incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO