Eriks
BAHCO

BAHCO Snoeizaag met stootmes 385-6T

  • ERIKS:23169233
  • Fabrikant:7311518002053
Image 1
· Snoeizaag met metalen buisgreep
· Geschikt voor Ø 25 mm (1") verlengstokken
· Past op alle verlengstokken: AP-3M, AP-5 en FP-3M
· De gebogen vorm van het zaagbladeinde voorkomt dat de zaag uit de zaagsnede loopt
· Stootmes tussen zaagblad en greep voor het insnijden van de bast aan de onderkant alvorens de tak wordt afgezaagd
· Voorkomt het afscheuren van de bast
· 386 met extra geharde vertanding (Hard Point)
385 naslijpbaar
Opslaan in lijst

€ 34,22/ stukexcl. btw

€ 41,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
360 mm
Aantal tanden per inch
6