Eriks
BAHCO

BAHCO Snoeizaag 384-6T

  • ERIKS:23169232
  • Fabrikant:7311518002039
Image 1
· Snoeizaag met metalen buisgreep
· Geschikt voor Ø 25 mm (1") verlengstokken
· Past op alle verlengstokken: AP-3M, AP-5 en FP-3M
· 384-5T (5TPI) met grovere vertanding, wordt geadviseerd voor zacht hout (naaldbomen)
· 383 met extra geharde vertanding (Hard Point)
384 naslijpbaar
Opslaan in lijst

€ 26,40/ stukexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
360 mm
Aantal tanden per inch
6