Eriks
BAHCO

BAHCO Snoeizaag 340-6T

  • ERIKS:23169229
  • Fabrikant:7311518002008
Image 1
· Snoeizaag (combinatie model) met kunststof greep
· Kan gewoon met de hand worden gebruikt of op een verlengstok met een diameter van Ø 25 mm (1")
· Past op alle verlengstokken: AP-3M, AP-5M en FP-3M
· 339 met extra geharde vertanding (Hard Point)
340 naslijpbaar
· Reservezaagbladen los verkrijgbaar
Opslaan in lijst

€ 26,84/ stukexcl. btw

€ 32,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
360 mm
Aantal tanden per inch
6