Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
SNELSPANKLEM QCB150
BAHCO SNELSPANKLEM QCB150
ERIKS:
14410454
Fabrikant:
7314150135912
QCB-klem heeft een klemkracht van 200 kg
Een breder bereik tot 1250 mm in lengte
Kan ook worden gebruikt als spreider
Mechanisme met variabele snelheid vergroot de klemkracht, aangezien de kop contact maakt met het werkstuk
Mechanisme met variabele snelheid maakt het gemakkelijker om een hoge klemkracht te bereiken
Verwijderbare blokken met V-groef
Gemakkelijk aan te passen op een spreider met de spreiderknop
Gemakkelijk toegankelijk ontgrendelingsmechanisme
Comfortabele handgreep voor gebruik in diverse standen; ook ondersteboven te gebruiken
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
BAHCO
Bekijk alle varianten
Inloggen