€ 251,06/ stukexcl. btw
€ 303,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Type | Wrench and Pliers Set |
Setuitvoering | Centrale verstelbare moersleutel, 6",zijkniptang, 160 mm,platte bek tang, 180 mm,spitse bek tang,combinatietang, griptang met draadsnijder, 140 mm, griptang met draadsnijder, 300 mm,waterpomptang, 250 mm |
Totaal aantal gereedschappen | 8 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 2.59 kg |
Hoogte | 35 mm |
Lengte | 445 mm |
Breedte | 362 mm |