Eriks
BAHCO

BAHCO SleufSchroevendraaier set, 706 Serie, Set van 6, Staal van hoogwaardige kwaliteit

  • ERIKS:11871981
  • Fabrikant:7314153018069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Precisie schroevendraaierset, 6-delig
· Voor gleufschroeven
· In kunststof doos met ophanggat
Opslaan in lijst

€ 46,24/ stukexcl. btw

€ 55,95incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
706
Type
Slotted Screwdriver Set
Setuitvoering
Set sleufschroevendraaiers 1,0 x 50, 1,2 x 50, 1,5 x 50, 1,8 x 50, 2 x 50, 2,5 x 50
Materiaal
Staal van hoogwaardige kwaliteit
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer
Gewicht
0.222 kg
Type
Sleufschroevendraaierset
Hoogte
27 mm
Lengte
227 mm
Breedte
95 mm