Eriks
BAHCO

BAHCO Sleuf-/Pozidriv-Schroevendraaier set, BahcoFit Serie, Set van 6, Staal van hoogwaardige kwaliteit

  • ERIKS:12944455
  • Fabrikant:7314150283309
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Deze set van 6 stuks bestaat uit:
  • 4 x sleuf schroevendraaiers: 3x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm and 6.5x125mm
  • 2 x Pozidriv schroevendraaiers: PZ1x100mm and PZ2x125mm
Opslaan in lijst

€ 22,88/ stukexcl. btw

€ 27,68incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
BahcoFit
Type
Slotted/Pozidriv Screwdriver Set
Setuitvoering
0,5 x 3,0 x 75, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 125, PZ1 x 100, PZ2 x 125 BahcoFit Sleuf-/Pozidriv-schroevendraaierset
Materiaal
Staal van hoogwaardige kwaliteit
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.45 kg
Hoogte
38 mm
Lengte
365 mm
Breedte
175 mm