Eriks
BAHCO

BAHCO Sleuf-/Phillips-/Pozidriv-/Torx-Schroevendraaier set, BahcoFit Serie, Set van 10, Staal van hoogwaardige kwaliteit

  • ERIKS:14843311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schroevendraaierset, 10-delig, voor gleuf-, Phillips-, Pozidriv- en TORX®-schroeven (inclusief een tester van 150-250 V)
Tweecomponentengreep met verticale groeven en groot gebied met zachte handgreep voor comfortabele grip en hoge overdracht van het draaimoment
Permanent symbool en markeringen op de handgreep voor snelle identificatie van de punt
Punt met zwarte afwerking voor grotere nauwkeurigheid en verchroomd blad voor sterke corrosiebescherming. Gereedschap dat lang meegaat
Geïntegreerd ophanggat
Lasermarkering met artikelnummer en puntmaat op het blad
In kartonnen doos
Opslaan in lijst

€ 44,42/ stukexcl. btw

€ 53,75incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
BahcoFit
Type
Slotted/Phillips/Pozidriv/Torx Screwdriver Set
Setuitvoering
1,0 x 5,5 x 100, PH2 x 125, PZ2 x 125, T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100; geïsoleerde schroevendraaiers: 0,4 x 2,5 x 75, 0,8 x 4,0 x 100, PZ1 x 80 en spanningstester 150-250V: 0,5 x 3,0 x 65 BahcoFit Sleuf/Phillips/Pozidriv/TORX Schroevendraaierset
Materiaal
Staal van hoogwaardige kwaliteit
Totaal aantal gereedschappen
10
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.68 kg
Hoogte
50 mm
Lengte
266 mm
Breedte
222 mm