€ 46,24/ stukexcl. btw
€ 55,95incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 706 |
Type | Slotted/Phillips Screwdriver Set |
Setuitvoering | 1,0 x 50, 1,2 x 50, 1,5 x 50, 1,8 x 50, PH00 x 50, PH0 x 50 Sleuf-/kruiskopschroevendraaierset |
Materiaal | Staal van hoogwaardige kwaliteit |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Koffer |
Gewicht | 0.226 kg |
Hoogte | 27 mm |
Lengte | 227 mm |
Breedte | 95 mm |