Eriks
BAHCO

BAHCO Sleuf-/kruiskopSchroevendraaier set, 706 Serie, Set van 6, Staal van hoogwaardige kwaliteit, 706-1

  • ERIKS:11871982
  • Fabrikant:7314153018045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Precisie schroevendraaierset, 6 delig
· Voor gleuf- en Phillips schroeven
· In kunststof doos met ophanggat
Opslaan in lijst

€ 42,88/ stukexcl. btw

€ 51,88incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
706
Type
Slotted/Phillips Screwdriver Set
Setuitvoering
1,5 x 50, 2,0 x 50, 2,5 x 50, 3,0 x 50, PH0 x 50, PH1 x 75 Sleuf-/kruiskopschroevendraaierset
Materiaal
Staal van hoogwaardige kwaliteit
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer
Gewicht
0.24 kg
Hoogte
27 mm
Lengte
227 mm
Breedte
95 mm