€ 41,39/ stukexcl. btw
€ 50,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 620 |
Type | Slotted/Phillips Screwdriver Set |
Setuitvoering | 0,5 x 3,0 x 100, 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, PH1 x 150, PH2 x 175 Sleuf-/PH1-PH2 Phillips-schroevendraaierset |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 0.465 kg |
Hoogte | 45 mm |
Lengte | 335 mm |
Breedte | 195 mm |