€ 25,72/ stukexcl. btw
€ 31,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 606 |
Type | Slotted/Phillips Screwdriver Set |
Setuitvoering | 5,5 x 100, 6,5 x 125, 3,0 x 75, 4,0 x 100, PH1 x 100, PH2 x 125 Sleuf-/Phillips-schroevendraaierset |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Blister |
Gewicht | 0.445 kg |
Hoogte | 45 mm |
Lengte | 335 mm |
Breedte | 195 mm |