Eriks
BAHCO

BAHCO Slag-ringsleutel, NS104 Serie, Aluminiumbrons, 185 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:14335291
  • Fabrikant:7314150284818
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gemaakt van aluminium brons (zachter en magnetisch)
Steek-slagsleutel voor het aanhalen van grote moeren en bouten, gebruik met hamer
Vervaardigd conform DIN 7444
Vonkvrij gereedschap ontworpen voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar, waar 'traditioneel' stalen gereedschap vonken kan veroorzaken
Opslaan in lijst

€ 97,34/ stukexcl. btw

€ 117,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
NS104
Type
Slogging Ring Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
30 mm
Lengte
185 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
380 g