Eriks
BAHCO

BAHCO Slag-ringsleutel, 7444SG-M Serie, Speciaal staal, 280 mm LG, 60 mm WD

  • ERIKS:23069482
  • Fabrikant:7314151829933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ring-slagsleutels, DIN 7444.
Uitvoering: Staalgrijs, gesmeed.
Materiaal: SPECIAALSTAAL.
Met kort gedrongen slageinde voor zeer zware belasting op scheepswerven, bij spoorwegen, zware industrieën, e.d.
Opslaan in lijst

€ 89,47/ stukexcl. btw

€ 108,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
7444SG-M
Type
Ring End Slogging Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
60 mm
Lengte
280 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
1650 g