€ 234,60/ setexcl. btw
€ 283,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Type | Striking and Measuring Toolset |
Setuitvoering | Griptang 1,beugelzaag,doorslag, 2 mm,doorslag, 3 mm,doorslag, 4 mm,doorslag, 5 mm,doorslag, 6 mm,bankhamer,hamer, 1000 mm,hamer, 300 mm,draadborstel,rolmaat, 25 mm, 5 m, roestvrij staal,universeel mes |
Materiaal | Staal |
Totaal aantal gereedschappen | 13 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 4.25 kg |
Hoogte | 48 mm |
Lengte | 543 mm |
Breedte | 445 mm |