€ 70,65/ stukexcl. btw
€ 85,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 903T |
Type | Hex Nut Driver Set |
Setuitvoering | Set zeskantmoersleutels 5, 6, 7, 8, 10, 13 mm |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Blister |
Gewicht | 0.81 kg |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 347 mm |
Breedte | 240 mm |