€ 325,30/ stukexcl. btw
€ 393,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | ERGO |
Type | Mechanical Cutters and Pliers Set |
Setuitvoering | 4130, 4239, 4530, 4833, 4231, 4430, 4830, 4131 Fijnmechanische kniptangen- en tangenset |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 8 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 0.68 kg |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 215 mm |
Breedte | 215 mm |