Eriks
BAHCO

BAHCO Set steek-ringratelsleutels 8-19mm - 5-delig

  • ERIKS:12443679
  • Fabrikant:7314150225514
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sets steek-ringratelsleutels, metrisch.
DIN 3113/ ISO 3318. Patent EP 1 118 433, US Patent 628 2992, 645 7387, 614 8695
Uitvoering: Gesmeed, vernikkeld en verchroomd, hoogglans gepolijst.
Materiaal: CHROOM-VANADIUM
Ratel in de ring. Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links / rechts. 72 Tanden: 5° Actiehoek. 15° afgebogen. Met Dynamic-Drive profiel.
Iedere set met praktisch kunststof draaghandvat met wandbevestigingsgaten.
Opslaan in lijst

€ 101,35/ stukexcl. btw

€ 122,63incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1RM
Type
Combination Ratcheting Wrench Set
Setuitvoering
Set metrische combinatieratelsteeksleutels 8, 10, 13, 17 en 19
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
0.6 kg