€ 38,79/ stukexcl. btw
€ 46,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | ERGO |
Type | Slotted/Phillips/Pozidriv Screwdriver Set |
Setuitvoering | 0,6 x 3,5 x 75, 1,0 x 5,5 x 100, PH1 x 75, PH2 x 100, PZ1 x 75, PZ2 x 100 Rechte en platte sleuf-/Phillips-/Pozidriv-schroevendraaierset |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Karton |
Gewicht | 0.43 kg |
Hoogte | 38 mm |
Lengte | 365 mm |
Breedte | 220 mm |