Eriks
BAHCO

BAHCO Set platte steeksleutels met ring, 111M Serie, Set van 26, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:23068624
  • Fabrikant:7314151828929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ring-steeksleutelsets, afgebogen, metrisch.
DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst.
Materiaal : VANADIUM-EXTRA.
Stand van de bek 15°, ringkant 15° afgebogen. Gelijke sleutelmaten, korte uitvoering.
Met Dynamic-Drive profiel.
T =sets in zwarte kunststof rolfoedraal.
111M/S6 en 111M/10: In aantrekkelijke kartonnen doos.
111M/SH6 en 111M/SH12: op praktische kunststof houder met draaghandvat en wandbevestigingsgaten.
Opslaan in lijst

€ 336,87/ stukexcl. btw

€ 407,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
111M
Type
Flat Combination Wrench Set
Setuitvoering
Set metrische platte combinatiesleutels 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 32 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
26
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof zakje
Gewicht
4.355 kg