Eriks
BAHCO

BAHCO Set platte steeksleutels met ring, 111M Serie, Set van 12, Hoogwaardig gelegeerd staal, 111M/SH12

  • ERIKS:12143132
  • Fabrikant:7314153013347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inhoud set:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Opslaan in lijst

€ 98,94/ stukexcl. btw

€ 119,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
111M
Type
Flat Combination Wrench Set
Setuitvoering
Set metrische platte steeksleutels/ringsleutels 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof houder
Gewicht
1.05 kg