Eriks
BAHCO

BAHCO Set platte steeksleutels met ring, 111M Serie, Set van 11, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:23067872
  • Fabrikant:7314151828899
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ring-steeksleutelsets, afgebogen, metrisch.
DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst.
Materiaal : VANADIUM-EXTRA.
Stand van de bek 15°, ringkant 15° afgebogen. Gelijke sleutelmaten, korte uitvoering.
Met Dynamic-Drive profiel.
T =sets in zwarte kunststof rolfoedraal.
111M/S6 en 111M/10: In aantrekkelijke kartonnen doos.
111M/SH6 en 111M/SH12: op praktische kunststof houder met draaghandvat en wandbevestigingsgaten.
Opslaan in lijst

€ 95,92/ stukexcl. btw

€ 116,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
111M
Type
Flat Combination Wrench Set
Setuitvoering
Set metrische platte steeksleutels/ringsleutels 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 en 22 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
11
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof zakje
Gewicht
0.74 kg