Eriks
BAHCO

BAHCO Set platte steeksleutels met ring, 111M Serie, Set van 10, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:14565861
  • Fabrikant:7314150212965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,67/ stukexcl. btw

€ 107,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
111M
Type
Flat Combination Wrench Set
Setuitvoering
Metrische platte steeksleutelset - 10-delig
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
10
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.96 kg