Eriks
BAHCO

BAHCO Set platte dubbele ringsleutels, 4M Serie, Set van 10, Staal van hoogwaardige kwaliteit

  • ERIKS:23067989
  • Fabrikant:7314151829605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Ringsleutelsets, plat, metrisch
· Verpakking: zwart kunststof roldoedraal
Opslaan in lijst

€ 141,31/ stukexcl. btw

€ 170,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
4M
Type
Flat Double Ring End Wrench Set
Setuitvoering
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27 en 30 x 32 metrische platte dubbele ringsleutelset
Materiaal
Staal van hoogwaardige kwaliteit
Totaal aantal gereedschappen
10
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Zakje
Gewicht
1.07 kg