Eriks
BAHCO

BAHCO Set offset steeksleutels/ringsleutels, 1952M Serie, Set van 14, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:23068642
  • Fabrikant:7314151057695
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Ring-steeksleutelsets, doorgezet, metrisch
· Verpakking: sets in zwart kunststof etui
Opslaan in lijst

€ 203,55/ stukexcl. btw

€ 246,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1952M
Type
Offset Combination Wrench Set
Setuitvoering
Set metrische offset steeksleutels/ringsleutels - 14-delig
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
14
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof zakje
Gewicht
3.5 kg