Eriks
BAHCO

BAHCO Set offset dubbele ringsleutels, 2M Serie, Set van 12, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:23067959
  • Fabrikant:7314151001414
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Set ringsleutels, diep doorgezet, metrisch
· Verpakking: sets in zwarte kunststof roltas
Opslaan in lijst

€ 187,49/ stukexcl. btw

€ 226,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
2M
Type
Offset Double Ring End Wrench Set
Setuitvoering
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 metrische diepe dubbelringsleutelset met offset
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal ringsleutels
12
Verpakking
Kunststof zakje
Gewicht
3.8 kg