€ 44,78/ stukexcl. btw
€ 54,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 9710 |
Type | Slotted/Phillips Nut Driver Set |
Setuitvoering | 0,8 x 4,5 x 90, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 125, 1,2 x 8,0 x 150, PH1 x 80, PH2 x 110 Sleuf-/kruiskopmoersleutelset |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Karton |
Gewicht | 0.65 kg |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 328 mm |
Breedte | 160 mm |