€ 49,66/ stukexcl. btw
€ 60,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 706 |
Type | Slotted/Phillips/Torx Screwdriver Set |
Setuitvoering | 1,5 x 50, 2,5 x 50, 3,5 x 75, PH0 x 50, PH1 x 75, T6 x 50, T8 x 50 Sleuf-/Phillips-/TORX-schroevendraaierset |
Materiaal | Staal van hoogwaardige kwaliteit |
Totaal aantal gereedschappen | 7 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Koffer |
Gewicht | 0.35 kg |
Hoogte | 27 mm |
Lengte | 227 mm |
Breedte | 95 mm |