Eriks
BAHCO

BAHCO Set met sleuf- en kruiskopschroevendraaiers, ERGO Serie, Set van 5, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:23082192
  • Fabrikant:7314151839307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Geisoleerde ERGOTM schroevendraaierset voor Phillips en gleufschroeven, 5-delig
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· In kartonnen doos
Opslaan in lijst

€ 36,91/ stukexcl. btw

€ 44,66incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
ERGO
Type
Slotted and Phillips Screwdriver Set
Setuitvoering
0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100 VDE-geïsoleerde sleuf- en kruiskopschroevendraaierset
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.45 kg
Hoogte
38 mm
Lengte
365 mm
Breedte
175 mm