Eriks
BAHCO

BAHCO Set met sleuf- en kruiskopschroevendraaiers, BahcoFit Serie, Set van 7, Staal van hoogwaardige kwaliteit

  • ERIKS:14843309
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Set bestaat uit 7 stuks geïsoleerde VDE-schroevendraaierset voor gleuf- en Phillips-schroeven
Gleufschroevendraaiers (B196): 0,5 x 3 x 100 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, Phillips (B197) PH0 x 75 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
Fosfaat afwerkingspunt voor hogere precisie, biedt precieze pasvorm en schilfert niet
Tweecomponentengreep met een grote zone van zachte grip voor een comfortabele grip en maximale kracht
Zacht, hoog-frictiemateriaal met geribbeld oppervlak voor een comfortabele grip en maximale wrijving, zelfs wanneer de hand vet is
Verticale groeven voor een comfortabele grip en maximale wrijving, anti-slip
Permanent symbool en markeringen op de handgreep voor snelle identificatie van de punt
Artikelcode en -maat op de handgreep
Geïntegreerd ophanggat
Blad gemaakt van hooggelegeerd kwaliteitsstaal voor meer kracht en betrouwbaarheid, rechtstreeks via isolatie op het blad gegoten
Voor werken onder stroom tot 1000 V, kwalitatieve bladisolatie die rechtstreeks op het blad is aangebracht
Individueel geïnspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900, getest op 10.000 V
In kartonnen doos
Comfortabel te gebruiken met tweecomponentenhandgreep gemaakt van meer dan 75% rubber
Maximale grip dankzij de verticale anti-slipgroeven in de handgreep
Gemakkelijke maat- en typeaanduiding aan de hand van de markeringen op de handgreep
Hoogpresterende geïsoleerde schacht van staallegering met fosfaat afwerkingspunt
Opslaan in lijst

€ 36,71/ stukexcl. btw

€ 44,42incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
BahcoFit
Type
Slotted and Phillips Screwdriver Set
Setuitvoering
0,5 x 3,0 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, PH0 x 75, PH1 x 80, PH2 x 100 BahcoFit VDE geïsoleerde sleuf- en kruiskopschroevendraaierset
Materiaal
Staal van hoogwaardige kwaliteit
Totaal aantal gereedschappen
7
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.53 kg
Hoogte
38 mm
Lengte
365 mm
Breedte
220 mm