Eriks
BAHCO

BAHCO Seegerringtangenset, Fit&Go Serie, Set van 12, FF1A5005

  • ERIKS:14247477
  • Fabrikant:7314150286546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 83-delig
  • 6962 verlengstuk, 1/4", 152 mm
  • 6968 universeel verbindingsstuk, 1/4", 34 mm
  • 7761 verlengstuk, 3/8"
  • 7768 universeel verbindingsstuk, 3/8"
  • 8160-1/2 verlengstuk, 1/2", 125 mm
  • 8162-1/2 verlengstuk, 1/2", 250 mm
  • 8166-1/2 1/2" universeel verbindingsstuk
  • 111M-13 ringsteeksleutel 13 mm
  • 111M-15 ringsteeksleutel 15 mm
  • 111M-17 ringsteeksleutel 17 mm
  • 111M-19 ringsteeksleutel 19 mm
  • 111M-8 ringsteeksleutel 8 mm
  • 6700SM-10 1/4" zeskantdop 10 mm
  • 6700SM-11 1/4" zeskantdop 11 mm
  • 6700SM-12 1/4" zeskantdop 12 mm
  • 6700SM-13 1/4" zeskantdop 13 mm
  • 6700SM-14 1/4" zeskantdop 14 mm
  • 6700SM-4 1/4" zeskantdop 4 mm
  • 6700SM-5 1/4" zeskantdop 5 mm
  • 6700SM-6 1/4" zeskantdop 6 mm
  • 6700SM-7 1/4" zeskantdop 7 mm
  • 6700SM-8 1/4" zeskantdop 8 mm
  • 6700SM-9 1/4" zeskantdop 9 mm
  • 6709M-3 1/4" schroevendraaierdopsleutels, 3 mm
  • 6709M-4 1/4" schroevendraaierdopsleutels, 4 mm
  • 6709M-5 1/4" schroevendraaierdopsleutels, 5 mm
  • 6709M-6 1/4" schroevendraaierdopsleutels, 6 mm
  • 6709M-8 1/4" schroevendraaierdopsleutels, 8 mm
  • 6950SL peervormige omkeerbare ratel, smalle kop, 1/4", 130 mm
  • 6960-W verlengstuk, 1/4", 50 mm
  • 6962-W verlengstuk, 1/4", 150 mm
  • 7400SM-10 3/8" zeskantdop 10 mm
  • 7400SM-11 3/8" zeskantdop 11 mm
  • 7400SM-12 3/8" zeskantdop 12 mm
  • 7400SM-13 3/8" zeskantdop 13 mm
  • 7400SM-14 3/8" zeskantdop 14 mm
  • 7400SM-15 3/8" zeskantdop 15 mm
  • 7400SM-16 3/8" zeskantdop 16 mm
  • 7400SM-17 3/8" zeskantdop 17 mm
  • 7400SM-18 3/8" zeskantdop 16 mm
  • 7400SM-6 3/8" zeskantdop 6 mm
  • 7400SM-7 3/8" zeskantdop 7 mm
  • 7400SM-8 3/8" zeskantdop 8 mm
  • 7400SM-9 3/8" zeskantdop 9 mm
  • 7750SL peervormige ratelsleutel, 3/8", smalle kop
  • 7760-W verlengstuk, 3/8", 75 mm
  • 7800SM-10 1/2" zeskantdop 10 mm
  • 7800SM-11 1/2" zeskantdop 11 mm
  • 7800SM-12 1/2" zeskantdop 12 mm
  • 7800SM-13 1/2" zeskantdop 13 mm
  • 7800SM-14 1/2" zeskantdop 14 mm
  • 7800SM-15 1/2" zeskantdop 15 mm
  • 7800SM-16 1/2" zeskantdop 16 mm
  • 7800SM-17 1/2" zeskantdop 17 mm
  • 7800SM-18 1/2" zeskantdop 18 mm
  • 7800SM-19 1/2" zeskantdop 19 mm
  • 7800SM-21 1/2" zeskantdop 21 mm
  • 7800SM-22 1/2" zeskantdop 22 mm
  • 7800SM-24 1/2" zeskantdop 24 mm
  • 7800SM-27 1/2" zeskantdop 27 mm
  • 7800SM-30 1/2" zeskantdop 30 mm
  • 7800SM-32 1/2" zeskantdop 32 mm
  • 7800SM-8 1/2" zeskantdop 8 mm
  • 7800SM-9 1/2" zeskantdop 9 mm
  • 7809M-10 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 10 mm
  • 7809M-12 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 12 mm
  • 7809M-14 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 14 mm
  • 7809M-17 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 17 mm
  • 7809M-5 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 5 mm
  • 7809M-6 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 6 mm
  • 7809M-7 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 7 mm
  • 7809M-8 1/2" schroevendraaierdopsleutels, 8 mm
  • 7809TORX-T20 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T20
  • 7809TORX-T25 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T25
  • 7809TORX-T30 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T30
  • 7809TORX-T40 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T40
  • 7809TORX-T45 1/2" schroevendraaierdopsleutels, T45
  • 8150SL omkeerbare ratel met ronde kop, 1/2", 72 tanden/5° actiehoek, smalle kop voor gebruik bij weinig ruimte
  • A6709M-2.5 1/4" schroevendraaierdopsleutels 2,5 mm
  • A6709M-3 1/4" schroevendraaierdopsleutels 3 mm
  • A6709M-4 1/4" schroevendraaierdopsleutels 4 mm
  • A6709M-5 1/4" schroevendraaierdopsleutels 5 mm
  • A6709M-6 1/4" schroevendraaierdopsleutels 6 mm
  • Foam beschikbaar met lasermarkering
  • Voor algemeen gebruik
  • Foam inlay bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV-stralen
  • Milieuvriendelijke foam inlay
  • Druksysteem om gereedschap gemakkelijk te pakken
  • Foam inlay voor het handzaam en overzichtelijk opbergen gereedschap
  • FOD-systeem: foam inlays in twee kleuren voor gemakkelijk identificeren van ontbrekende gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 884,90/ setexcl. btw

€ 1.070,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Fit&Go
Type
Circlip Pliers Set
Setuitvoering
Borgveertang voor binnenringen, 150 mm, 12 mm tot 25 mm, borgveertang voor binnenringen, 180 mm, 19 mm tot 60 mm, borgveertang voor binnenringen, 225 mm, 40 mm tot 100 mm, borgveertang voor binnenringen, 140 mm, borgveertang voor binnenringen, 180 mm, 19
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
2.41 kg
Hoogte
35 mm
Lengte
543 mm
Breedte
445 mm